Beli harga solenoid di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daikin Solenoid Valve
    Mulai

    Rp4.299.900

    Daikin Solenoid Valve
    atribut:
    • Fluid Used: Petroleum hydraulic oil
    • Rated time: Continuous
    • Actuation Method: Spool: Spring center Type
    • Earth Terminal: Nothing
    • Holding Current (A): AC100V (50Hz): 0.51. AC100V (60Hz): 0.37. 110V AC (60Hz): 0.44
    • Insulation Type: Class B (winding: Class H)
    • Mass (kg): 1.8
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 100
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 35
    • Maximum Operating Pressure (kgf/cm²): 350
    • Nominal Diameter: 1/4
    • Starting Current (A): AC100V (50Hz): 2.42. AC100V (60Hz): 2.14. 110V AC (60Hz): 2.35
    • Switching Frequency (batch): 240
  2. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
Daftar Harga harga solenoid Terbaru October 2026
Daikin Solenoid ValveRp4.299.900
NACHI Wet Type Solenoid Valve Sa Series Din Connector Type SA-G01-A3 SeriesRp4.999.900
Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Rp29.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)